Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX-Bit
>
TORX Torsions-Bit
>
Artikel
Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066128001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05066128001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066128001
EAN/GTIN:
4013288034557
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
867/1 BTZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066128001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung:
BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
BiTorsion:
true
Abtriebsgröße:
TX 30
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Torsions-Bit (TORX)
,
bit torx 30 wera
,
bit (torx®)
,
bit torx 30
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,14*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm, 05066120001
Wera
05066120001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066122001
Wera
05066122001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066124001
Wera
05066124001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066126001
Wera
05066126001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 40 x 25 mm, 05066130001
Wera
05066130001
ab € 1,13*
Ähnlich
RS PRO T30 TORX® Schraubbit, Biteinsatz, 10-teilig
RS Pro
1250347
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen