Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX PLUS
>
Artikel
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 25 IP x 25 mm, 05066286001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05066286001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066286001
EAN/GTIN:
4013288031600
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
867/1 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05066286001
Anwendung:
Innen-TORX PLUS® Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
25 IP
Klingenlänge:
25 mm
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORX PLUS®-Schrauben
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX PLUS®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX PLUS
,
TORX PLUS-Bit
,
wera bits torx 25 mm
,
bit (torx plus®)
,
bit torx plus wera
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,11*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 25 mm, 05066280001
Wera
05066280001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 15 IP x 25 mm, 05066282001
Wera
05066282001
ab € 1,12*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 20 IP x 25 mm, 05066284001
Wera
05066284001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 27 IP x 25 mm, 05066287001
Wera
05066287001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 5 IP x 25 mm, 05066272001
Wera
05066272001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 25 mm, 05066274001
Wera
05066274001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 7 IP x 25 mm, 05066276001
Wera
05066276001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 25 mm, 05066278001
Wera
05066278001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 9 IP x 25 mm, 05066279001
Wera
05066279001
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen