Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 9 x 25 mm, 05066304001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 TZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066304001
867/1 TZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066304001
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 9 x 25 mm, 05066304001
Artikel-Nr.:
     4012-491409
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066304001
EAN/GTIN:
     4013288015747
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)

867/1 TZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066304001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 9
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,93*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 1,02*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,02*
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066313001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05066300001
ab € 0,96*
Ähnlich
Wera
05066301001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05066302001
ab € 0,70*
Ähnlich
Wera
05066303001
ab € 0,68*
Ähnlich
RS Pro
252898
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.