Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 868/1 Z Innenvierkant Bits, # 4 x 25 mm, 05066420001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066420001
868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066420001
Wera 868/1 Z Innenvierkant Bits, # 4 x 25 mm, 05066420001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066420001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066420001
EAN/GTIN:
     4013288030252
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit

868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066420001

Anwendung: Innenvierkantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Länge (in Zoll):
1" inch
Abtriebsgröße:
# 4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066400001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066395001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066405001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066410001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05066415001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.