Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 6 x 25 mm, 05066493001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066493001
867/1 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066493001
Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 6 x 25 mm, 05066493001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066493001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066493001
EAN/GTIN:
     4013288030412
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

867/1 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066493001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 6
Klingenlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066491001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066492001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066494001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066495001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066496001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066497001
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.