Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm, # 1/4 Zoll x 32 mm, 05066634001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066634001
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066634001
Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm, # 1/4 Zoll x 32 mm, 05066634001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066634001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066634001
EAN/GTIN:
     4013288033154
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066634001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORQ-SET Mplus
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
1/4" mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066635001
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.