Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits, # 8 x 25 mm, 05066642001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066642001
871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066642001
Wera 871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits, # 8 x 25 mm, 05066642001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066642001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066642001
EAN/GTIN:
     4013288033178
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066642001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORQ-SET Mplus
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abtriebsgröße (metrisch):
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit (torq-set®)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066646001
ab € 6,76*
Ähnlich
Wera
05066644001
ab € 5,82*
Ähnlich
Wera
05066640001
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.