Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 2 x 50 mm, 05066660001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066660001
871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066660001
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 2 x 50 mm, 05066660001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066660001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066660001
EAN/GTIN:
     4013288033239
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066660001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 7994
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
2 mm
Klingenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066674001
ab € 7,21*
Ähnlich
Wera
05066672001
ab € 5,22*
Ähnlich
Wera
05066662001
ab € 5,21*
Ähnlich
Wera
05066664001
ab € 5,21*
Ähnlich
Wera
05066666001
ab € 5,22*
Ähnlich
Wera
05066668001
ab € 5,23*
Ähnlich
Wera
05066676001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera
05066670001
ab € 5,24*
Ähnlich
Wera
05066678001
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.