Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/6 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 35 mm, 05066702001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/6 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066702001
871/6 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066702001
Wera 871/6 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 35 mm, 05066702001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066702001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066702001
EAN/GTIN:
     4013288033390
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

871/6 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066702001

Anwendung: TORQ-SET®-Schrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 8, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORQ-SET Mplus
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße (metrisch):
10 mm
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 8
Antriebsform:
6-kant
Klingenlänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066704001
ab € 7,46*
Ähnlich
Wera
05066700001
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.