Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm, 05066901001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/2 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066901001
867/2 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066901001
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm, 05066901001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066901001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066901001
EAN/GTIN:
     4013288016096
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

867/2 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05066901001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 20
Klingenlänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit (torx)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066900001
ab € 2,54*
Ähnlich
Wera
05066902001
ab € 2,53*
Ähnlich
Wera
05066905001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05066910001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05066915001
ab € 2,77*
Ähnlich
Wera
05066920001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05066925001
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.