Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 3 x 89 mm, 05071086001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071086001
3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071086001
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 3 x 89 mm, 05071086001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071086001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071086001
EAN/GTIN:
     4013288115539
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071086001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
PZ 3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071084001
ab € 2,93*
Ähnlich
Wera
05071085001
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.