Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX TR
>
Artikel
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 25 x 89 mm, 05071092001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05071092001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05071092001
EAN/GTIN:
4013288115577
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl - Wera Werk - 05071092001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung)
Antrieb:
1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
TX 25 BO
Antriebsform:
6-kant
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Höhe:
6 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Wera
>
Edelstahlwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX TR
,
Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX TR Bit
,
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
wera torx-bit 89mm
,
bit (torx®)
,
wera bit torx
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 10 x 89 mm, 05071089001
Wera
05071089001
ab € 7,72*
Ähnlich
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 15 x 89 mm, 05071090001
Wera
05071090001
ab € 7,65*
Ähnlich
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 20 x 89 mm, 05071091001
Wera
05071091001
ab € 7,61*
Ähnlich
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 30 x 89 mm, 05071094001
Wera
05071094001
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen