Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl, # 3 x 89 mm, 05071099001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071099001
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071099001
Wera 3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl, # 3 x 89 mm, 05071099001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071099001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071099001
EAN/GTIN:
     4013288115614
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit

3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071099001

Anwendung: Innenvierkantschrauben
Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
# 3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Höhe:
6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071097001
ab € 5,41*
Ähnlich
Wera
05071098001
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.