Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, 17-teilig, 05071116001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt 60, Edelstahl - Wera Werk - 05071116001
Kraftform Kompakt 60, Edelstahl - Wera Werk - 05071116001
Wera Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, 17-teilig, 05071116001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071116001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071116001
EAN/GTIN:
     4013288115713
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz

Kraftform Kompakt 60, Edelstahl - Wera Werk - 05071116001

Falttasche mit 89 mm langen Edelstahl-Bits
17-teilig
1 Handhalter 3816 R Stainless mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Rapidaptor:
true
Anzahl Teile:
17
Edelstahl:
true
Norm:
sonstige
Verpackung:
Kunststofftasche
Klingenmaterial:
Edelstahl
Hex-Plus:
true
Anzahl PH-Schraubendreher:
3
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,26* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,83*
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,58*
Ähnlich
Wera
05110001001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,32*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera
05071117001
ab € 51,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.