Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 3/8 Zoll , 05073281001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig - Wera Werk - 05073281001
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig - Wera Werk - 05073281001
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 3/8 Zoll , 05073281001
Artikel-Nr.:
     C2371-05073281001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073281001
EAN/GTIN:
     4013288167361
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig - Wera Werk - 05073281001

Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Joker:
true
Höhe:
7 mm
Breite:
23 mm
Gesamtlänge:
160 mm | 159 mm
Schlüsselweite inch:
3/8"
Außenmaß (b) Maul:
22 mm
Kopfdicke:
5.5 mm
Außenmaß (b1) - Ratschenringschlüssel:
21 mm
Max. Kopfhöhe - Ratschenringschlüssel:
7.2 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073279001
ab € 17,43*
Ähnlich
Wera
05073283001
ab € 15,76*
Ähnlich
Wera
05073286001
ab € 21,83*
Ähnlich
Wera
05073287001
ab € 22,14*
Ähnlich
Wera
05073280001
ab € 14,36*
Ähnlich
Wera
05073285001
ab € 19,45*
Ähnlich
Wera
05073282001
ab € 14,99*
Ähnlich
Wera
05073284001
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.