Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindebohrer
>
Gewindebohrer-Bit
>
Artikel
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 10, 05104645001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05104645001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05104645001
EAN/GTIN:
4013288101556
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104645001
Anwendung:
Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten
Ausführung:
HSS
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
Weitere Informationen:
Norm:
sonstige
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Gewindeart:
M
Schneidrichtung:
Rechteck
Schneidstoff:
HSS
Toleranzfeld:
ISO 2/6H
Nenndurchmesser:
8.5 mm
Schaftlänge:
12.00 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Sortimente
>
Schrauben, Bohren, Gewinde-Schneiden, Senken und Entgraten
Weitere Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
,
din 335 90 grad 10,4 mm
,
din 335
,
gewindebohrer-bit wera
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 3, 05104640001
Wera
05104640001
ab € 6,81*
Ähnlich
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 4, 05104641001
Wera
05104641001
ab € 7,34*
Ähnlich
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 5, 05104642001
Wera
05104642001
ab € 7,31*
Ähnlich
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 6, 05104643001
Wera
05104643001
ab € 7,44*
Ähnlich
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 8, 05104644001
Wera
05104644001
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen