Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX PLUS
>
Artikel
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 8 IPR x 25 mm, 05134699001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05134699001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05134699001
EAN/GTIN:
4013288034878
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134699001
Anwendung:
Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
8 IPR
Klingenlänge:
25 mm
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORX PLUS® IPR-Schrauben
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX PLUS® IPR-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX PLUS
,
TORX PLUS-Bit
,
Bit (TORX TR)
,
Bit TORX TR
,
Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX TR Bit
,
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
bit torx plus wera
,
bit (torx plus®)
,
torx-bit 25 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 10 IPR x 25 mm, 05134700001
Wera
05134700001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 15 IPR x 25 mm, 05134701001
Wera
05134701001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 20 IPR x 25 mm, 05134702001
Wera
05134702001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 25 IPR x 25 mm, 05134703001
Wera
05134703001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 27 IPR x 25 mm, 05134704001
Wera
05134704001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 30 IPR x 25 mm, 05134705001
Wera
05134705001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 40 IPR x 35 mm, 05134706001
Wera
05134706001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 45 IPR x 35 mm, 05134707001
Wera
05134707001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 9 IPR x 25 mm, 05134698001
Wera
05134698001
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen