Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 6 x 70 mm, 05134740001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05134740001
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05134740001
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 6 x 70 mm, 05134740001
Artikel-Nr.:
     260W-907305
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134740001
EAN/GTIN:
     4013288035905
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz

867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05134740001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 6
Klingenlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: bit torx t6x70, bit (torx®), bit torx 6
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,93*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 3,94*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,62*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,25*
€ 4,67*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060196001
ab € 3,39*
Zubehör
Wera
05135204001
ab € 1,80*
Zubehör
Wera
05135205001
ab € 1,79*
Zubehör
Wera
05308428001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05332600001
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.