Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 9/64 Zoll x 25 mm, 05135069001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/1 Z Bits - Wera Werk - 05135069001
840/1 Z Bits - Wera Werk - 05135069001
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 9/64 Zoll x 25 mm, 05135069001
Artikel-Nr.:
     C2371-05135069001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135069001
EAN/GTIN:
     4013288040855
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25

840/1 Z Bits - Wera Werk - 05135069001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (in Zoll):
9/64 inch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135060001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135070001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135076001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135073001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135075001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135072001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135068001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05135074001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135071001
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.