Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 3 x 44 mm, 05135222001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/9 C TORX® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135222001
867/9 C TORX® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135222001
Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 3 x 44 mm, 05135222001
Artikel-Nr.:
     C2371-05135222001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135222001
EAN/GTIN:
     4013288112651
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135222001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Antriebsform:
Halfmoon
Norm (Antriebsform):
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Abtriebsgröße:
TX 3
Klingenlänge:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135220001
ab € 11,25*
Ähnlich
Wera
05135221001
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.