Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/21 TORX® Bits, TX 3 x 40 mm, 05135402001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/21 TORX® Bits - Wera Werk - 05135402001
867/21 TORX® Bits - Wera Werk - 05135402001
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 3 x 40 mm, 05135402001
Artikel-Nr.:
     C2371-05135402001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135402001
EAN/GTIN:
     4013288113009
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t3

867/21 TORX® Bits - Wera Werk - 05135402001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: HIOS 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Antriebsform:
HIOS 4mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Abtriebsgröße:
TX 3
Klingenlänge:
40 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 9/16 inch
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), wera bit torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135400001
ab € 18,74*
Ähnlich
Wera
05135409001
ab € 16,01*
Ähnlich
Wera
05135401001
ab € 18,76*
Ähnlich
Wera
05135403001
ab € 16,93*
Ähnlich
Wera
05135404001
ab € 16,03*
Ähnlich
Wera
05135405001
ab € 15,97*
Ähnlich
Wera
05135406001
ab € 16,01*
Ähnlich
Wera
05135407001
ab € 16,06*
Ähnlich
Wera
05135408001
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.