Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX PLUS
>
Artikel
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 40 mm, 05135434001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05135434001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05135434001
EAN/GTIN:
4013288113184
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
867/21 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05135434001
Anwendung:
TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb:
HIOS 4 mm
Ausführung:
Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Antriebsform:
HIOS 4mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Abtriebsgröße:
8 IP
Klingenlänge:
40 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 9/16 inch
Klingendurchmesser:
3.0 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX PLUS®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX PLUS
,
TORX PLUS-Bit
,
bit torx plus ip8
,
bit (torx plus®)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 40 mm, 05135430001
Wera
05135430001
ab € 24,55*
Ähnlich
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 40 mm, 05135436001
Wera
05135436001
ab € 20,73*
Ähnlich
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 2 IP x 40 mm, 05135431001
Wera
05135431001
ab € 24,44*
Ähnlich
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 3 IP x 40 mm, 05135432001
Wera
05135432001
ab € 22,27*
Ähnlich
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 7 IP x 40 mm, 05135433001
Wera
05135433001
ab € 20,76*
Ähnlich
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 9 IP x 40 mm, 05135435001
Wera
05135435001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen