Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

#NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter - Wera Werk - 05300025001
1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter - Wera Werk - 05300025001
#NV
Artikel-Nr.:
     C2371-05300025001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05300025001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter - Wera Werk - 05300025001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (und Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (und Wera Reihe 21)
Ausführung: Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Sprengring:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
ESD:
true
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Ausführung:
Kunststoffgriff
Griffmaterial:
Weralit®-ESD
Abtriebsgröße:
1/4"
Klingenlänge:
23 mm
Grifflänge:
97 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 inch
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, bit torx plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,81*
€ 447,2139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,72*
€ 444,7268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,98*
€ 412,9062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,82*
€ 391,2958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,53*
€ 369,5307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.