Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon, 8 IP x 70 mm, 05332606001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332606001
867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332606001
Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon, 8 IP x 70 mm, 05332606001
Artikel-Nr.:
     C2371-05332606001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05332606001
EAN/GTIN:
     4013288037091
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332606001

Anwendung: TORX PLUS®- Schrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Antriebsform:
Halfmoon
Norm (Antriebsform):
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Abtriebsgröße:
8 IP
Klingenlänge:
70 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.