Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 70 mm, 05332609001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/9 C TORX® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332609001
867/9 C TORX® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332609001
Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 70 mm, 05332609001
Artikel-Nr.:
     C2371-05332609001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05332609001
EAN/GTIN:
     4013288035714
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332609001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Antriebsform:
Halfmoon
Norm (Antriebsform):
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Abtriebsgröße:
TX 8
Klingenlänge:
70 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05332607001
ab € 12,63*
Ähnlich
Wera
05332610001
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.