Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon, 5 IP x 70 mm, 05332612001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332612001
867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332612001
Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon, 5 IP x 70 mm, 05332612001
Artikel-Nr.:
     C2371-05332612001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05332612001
EAN/GTIN:
     4013288035882
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05332612001

Anwendung: TORX PLUS®- Schrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Antriebsform:
Halfmoon
Norm (Antriebsform):
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Abtriebsgröße:
5 IP
Klingenlänge:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.