Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX PLUS
>
Artikel
Wera 867/22 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 80 mm, 05344282001
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05344282001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05344282001
EAN/GTIN:
4013288113443
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
867/22 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05344282001
Anwendung:
TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb:
HIOS 5 mm
Ausführung:
Zähhart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Antriebsform:
HIOS 5mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Abtriebsgröße:
10 IP
Klingenlänge:
80 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8 inch
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX PLUS®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX PLUS
,
TORX PLUS-Bit
,
bit torx plus ip10
,
bit (torx plus®)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,75*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,90*
€ 234,311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,78*
€ 231,7882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,92*
€ 223,6248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,92*
€ 208,1548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,75*
€ 191,2925
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/22 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 60 mm, 05344280001
Wera
05344280001
ab € 21,29*
Ähnlich
Wera 867/22 IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 80 mm, 05344281001
Wera
05344281001
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen