Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 842/1 Z Bits, 3/16 Zoll x 25 mm, 05380108001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
842/1 Z Bits - Wera Werk - 05380108001
842/1 Z Bits - Wera Werk - 05380108001
Wera 842/1 Z Bits, 3/16 Zoll x 25 mm, 05380108001
Artikel-Nr.:
     C2371-05380108001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380108001
EAN/GTIN:
     4013288156709
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf

842/1 Z Bits - Wera Werk - 05380108001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Kugelkopf, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
keine
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/16" inch
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant kugelkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380110001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05380105001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05380103001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05380107001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05380109001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05380104001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05380106001
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.