Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 842/4 Bits, 1/4 Zoll x 89 mm, 05380131001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
842/4 Bits - Wera Werk - 05380131001
842/4 Bits - Wera Werk - 05380131001
Wera 842/4 Bits, 1/4 Zoll x 89 mm, 05380131001
Artikel-Nr.:
     C2371-05380131001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380131001
EAN/GTIN:
     4013288156655
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit Innensechskant Kugelkopf

842/4 Bits - Wera Werk - 05380131001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Kugelkopf, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4 inch
Klingenlänge:
89 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380126001
ab € 6,00*
Ähnlich
Wera
05380129001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05380124001
ab € 5,95*
Ähnlich
Wera
05380128001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05380130001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05380125001
ab € 6,03*
Ähnlich
Wera
05380127001
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.