Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC12612B Herst.-Nr.: 12612B EAN/GTIN: 3130630126126 |
| |
|
| | |
| Quittungen A6 Quer 2x40 Blatt MwSt inkl. Selbstdurchschreibendes Quittungs-Formular mit 1 farbigen Kopie Mit Sicherheitsdruck 2-fach gelocht und mikroperforiert. Mit Schreibunterlage zur sauberen Kopie Format et poids : longueur 148 MM largeur 105 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 215.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 45.0 MM Gewicht : 1000.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Selbstdurchschreibeformulare | Material: | Papier | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Motiv | Ablageformat: | DIN A6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quittung, Selbstdurchschreibeformulare, Papier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,88* | € 2,76* | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 2,18* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,88* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|