| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-12622B Herst.-Nr.: 12622B EAN/GTIN: 3130630126225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quittung A6 m MWSt Nachweis 50x2Bl Selbstdurchschreibendes Quittungs-Formular mit 1 farbigen Kopie Mit Sicherheitsdruck 2-fach gelocht und mikroperforiert. Mit Schreibunterlage zur sauberen Kopie Format et poids : longueur 148 MM largeur 105 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 215.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 45.0 MM Gewicht : 1005.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Selbstdurchschreibeformulare | Material: | Papier autocopiant | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Motiv | Ablageformat: | DIN A6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |