Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Little Marcel, Zeichenmappe mit Gummizug und Leinenrücken für DIN A3 32x45cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 25224E, : presenté de face
produit : 25224E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-25224E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25224E
EAN/GTIN:
     3130630252245
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Little Marcel, Zeichenmappe mit Gummizug und Leinenrücken für DIN A3 32x45cm Die humorvolle französische Marke Little Marcel mit seinen typischen Streifen, Farben und modernen Motiven. Eine Zeichenmappe aus bedrucktem Karton - sehr ästhetisch und ideal zum Ablegen und Schützen von Zeichnungen, Plakaten etc. Mit Gummizugverschluss für einen sicheren Transport der Dokumente. Mit Gummizugverschluss für einen sicheren Transport Format et poids : longueur 451 MM largeur 321 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 418 G Format et poids Karton : longueur 470.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1822.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Carton recouvert papier pelliculé
Verpackung:
Karton
Farbe:
Motiv
Stärke Deckel:
1,9 mm
Ablageformat:
A3 (297x420)
Kollektion:
Little Marcel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
25729E
ab € 24,19*
Zubehör
Exacompta
25629E
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.