Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 20 Blatt Bewerbungspapier Vergé mit Wasserzeichen Clairefontaine, 120g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2424-34643C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34643C
EAN/GTIN:
     3329680346435
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefbogen
Packung mit 20 Blatt Bewerbungspapier Vergé mit Wasserzeichen Clairefontaine, 120g Spezielles Papier von Clairefontaine für Bewerbungen DIN A4. Briefpapier mit Wasserzeichen, 120g. Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 425 G Format et poids Paket : longueur 0.0 largeur 0.0 hauteur : 0.0 Gewicht : 0.0 Format et poids Karton : longueur 305.0 MM largeur 223.0 MM hauteur : 112.0 MM Gewicht : 4400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Format:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,97*
€ 76,1243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,46*
€ 73,1374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,54*
€ 57,7626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.