Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Bewerbungsmappe
>
Artikel
Bewerbungsmappe 2-teilig mit Clip, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-38702E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
38702E
EAN/GTIN:
3130630387022
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bewerbungsmappe 2-teilig mit Clip, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau Präsentationsmappe mit sehr stabilem Clip. Premium-Karton mit elegantem Clip. Für alle Ihrer ungelochten und gelochten Unterlagen. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 108 G Format et poids Karton : longueur 333.0 MM largeur 280.0 MM hauteur : 53.0 MM Gewicht : 785.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Bewerbungs-Hefter
,
Bewerbungs-Mappe
,
Bewerbungshefter
,
Bewerbungsmappe
,
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
klemmhefter a4 30 blatt blau
,
bewerbungs mappe
,
bewerbungsmappe karton
,
Präsentationsmappen
,
Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit Clip, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz
Exacompta
38701E
ab € 11,77*
Zubehör
Klemmappe Clip Design aus PP mit farbigem Clip, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
47700E
ab € 22,68*
Zubehör
Klemmmappe Clip PP Clip per 5 sw
k.A.
47611E
ab € 23,01*
Zubehör
Klemmmappe Clip PP Clip per 5 ws
k.A.
47610E
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen