Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe mit doppelter Innentasche aus PP 400µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 3967E, : presenté ouvert
produit : 3967E, : presenté ouvert
produit : 3967E, : zoom du produit
produit : 3967E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-3967E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3967E
EAN/GTIN:
     3130630039679
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Präsentationsmappe mit doppelter Innentasche aus PP 400µ, für Format DIN A4 Kristall Ermöglicht die Ablage von alle Unterlagen im Format A4 oder A3. Transparenter Etikettenfenster auf der Vorderseite. Mit 2 Klappen für einen besseren Halt Ihrer Unterlagen. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 93 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 933.0 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 1992.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
3960E
ab € 10,91*
Zubehör
Exacompta
3965E
ab € 10,63*
Zubehör
Exacompta
3962E
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.