Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Rechengeräte
>
Tischrechner
>
Patrone Tischrechner
>
Artikel
Rolle 1lg offset 60g 57X50X12 (10)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-40346E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
40346E
EAN/GTIN:
3130631403462
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Format et poids : longueur 57 MM largeur 50 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 68 G Format et poids Paket : longueur 250.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 680.0 G Format et poids Karton : longueur 300.0 MM largeur 298.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 3400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Patrone Tischrechner
,
exacompta additionsrollen
,
additionsrollen
,
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,46*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen und Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 33m
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen, 60g, Breite: 37mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m
Exacompta
40829E
ab € 2.163,98*
Zubehör
Rolle 1lg 60g 44x70x12
Exacompta
40828E
ab € 42,72*
Zubehör
Rolle 1lg offset 60g 74x70x12 (10)
Exacompta
40655E
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen