Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Artikel
Rolle 1-lagig Offset economic PEFC für Kassen, 60g, Breite: 44mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-40728E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
40728E
EAN/GTIN:
3130631407286
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig Offset economic PEFC für Kassen, 60g, Breite: 44mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 44 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 111 G Format et poids Paket : longueur 350.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 44.0 MM Gewicht : 1110.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 223.0 MM Gewicht : 5550.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
exacompta additionsrollen
,
additionsrollen
,
additionsrollen 57mmx40mx12
,
Papier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.534,55*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 30,691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.617,56*
€ 1.924,8964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.608,25*
€ 1.913,8175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.566,33*
€ 1.863,9327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.544,35*
€ 1.837,7765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.534,55*
€ 1.826,1145
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen und Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 33m
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen, 60g, Breite: 37mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m
Exacompta
40829E
ab € 2.172,64*
Zubehör
Rolle 1lg 60g 44x70x12
Exacompta
40828E
ab € 42,82*
Zubehör
Rolle 1lg offset 60g 74x70x12 (10)
Exacompta
40655E
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen