Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig Offset economic PEFC für Kassen, 60g, Breite: 76mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 40781E, : presenté de coté
produit : 40781E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40781E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40781E
EAN/GTIN:
     3130631407811
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig Offset economic PEFC für Kassen, 60g, Breite: 76mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 76 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 200 G Format et poids Paket : longueur 350.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 152.0 MM Gewicht : 2000.0 G Format et poids Karton : longueur 382.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 134.0 MM Gewicht : 10000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 2.172,64*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,82*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.