Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert - Schwarz
Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert - Schwarz
Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert - Schwarz
Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert - Schwarz
Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert - Schwarz
Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-422E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     422E
EAN/GTIN:
     3130630004226
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladde mit kaschiertem Leineneinband, DIN A4, 100 Blatt, 110g, liniert Qualität. Hochwertiger Einband, fester Deckel mit schwarzem Leinenüberzogen. Blätter einzeln paginiert. Papier. 100g/qm, holzfrei, w eiß. Verpackung. Einzeln im Karton verpackt. 110 g/m2 Papier leicht gefärbt und dadurch augenschonend, matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift. Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 1020 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Geschäftsbücher
Zertifizierung 1:
ISO9706
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, exacompta geschäftsbuch din a4, diarien, diarien a4, Geschäftsbücher, Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.