Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Deckel PVC 0,3mm A4 Kristall Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 42746E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Exacompta 42746E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Exacompta 42746E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Artikel-Nr.:
     C2424-42746E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42746E
EAN/GTIN:
     3130630427469
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Deckel PVC 0,3mm A4 Kristall Kristall Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 2440 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 12500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt karton a4, deckfolien a4, deckfolie, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,41*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,11*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,29*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,15*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,35*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 6,17*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,50*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,17*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,15*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,13*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.