Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter mit Beschriftungsstreifen aus PVC mit Schutzfolie, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 439703B, : presenté de face
produit : 439703B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-439703B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     439703B
EAN/GTIN:
     4010962029571
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter mit Beschriftungsstreifen aus PVC mit Schutzfolie, für Format DIN A4 Rot Etikett im Etikettenhalter über die gesamte Höhe des Sichthefters Ein Sichthefter zum kleinen Preis Eine Präsentationsmappe für die kleine Budget. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 35 G Format et poids Paket : longueur 315.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 820.0 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 350.0 MM Gewicht : 16605.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
160µ - 100µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter a4 plastik rot, a4 klarsichthefter, klarsichthefter rot, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 30,0248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,22*
€ 978,4418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,21*
€ 966,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,51*
€ 935,9469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 769,20*
€ 915,348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 750,62*
€ 893,2378
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439907B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439904B
ab € 9,37*
Zubehör
Exacompta
439910B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439915B
ab € 9,39*
Zubehör
Exacompta
439903B
ab € 9,32*
Zubehör
Exacompta
439901B
ab € 9,39*
Zubehör
Exacompta
439902B
ab € 9,39*
Zubehör
Exacompta
439707B
ab € 32,92*
Zubehör
Exacompta
439725B
ab € 748,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.