| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-448003E Herst.-Nr.: 448003E EAN/GTIN: 3130634480033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Rot Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorgfälitge Organisation Aktenmappen aus der Produktserie Forever. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton. Hergestellt in Frankreich. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 63 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 3340.0 G Format et poids Karton : longueur 343.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 257.0 MM Gewicht : 6300.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Rot | Ablageformat: | (240x320) und A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, exacompta jurismappe din a4 colorspankarton rot, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |