Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Packung Aktenmappen mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, für Format DIN A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 46979E, : presenté de face
produit : 46979E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-46979E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     46979E
EAN/GTIN:
     3130630469797
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
10er Packung Aktenmappen mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, für Format DIN A4 Gelb Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängeregistraturen, Archivboxen oder in Sammelmappen möglich. Diese Aktenmappe ist Bestandteil der Forever-Kollektion. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton, Blauer Engel zertifiziert. Nachhaltige und ökologische Ablage. Format et poids : longueur 325 MM largeur 245 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 580 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 6000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Gelb
Stärke Deckel:
3,5/10e
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
46970E
ab € 0,714*
Ähnlich
Exacompta
46972E
ab € 6,85*
Ähnlich
Exacompta
46973E
ab € 6,01*
Ähnlich
Exacompta
46975E
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.