Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe vertikale Prägung 3-teilig mit 2 Klemmschienen, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bewerbungsmappe vertikale Prägung 3-teilig mit 2 Klemmschienen, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Bordeaux
Artikel-Nr.:
     C2424-49758B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49758B
EAN/GTIN:
     3130632497583
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe vertikale Prägung 3-teilig mit 2 Klemmschienen, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Bordeaux 50 Stück Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton Leinen-Optik. Aus starkem Manila-Karton 400g, in 5 Farben. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4. 3-teilig mit 2 Klemmschienen. Mit senkrechter Prägung. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 76 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 350.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 5735.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Bordeaux
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe karton, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe bordeaux, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,77*
€ 137,7663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,80*
€ 135,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,12*
€ 128,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,84*
€ 121,1896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,28*
€ 105,0532
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
49752B
ab € 1,76*
Zubehör
k.A.
49751B
ab € 1,77*
Zubehör
k.A.
48662B
ab € 3,55*
Zubehör
k.A.
48661B
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.