Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100St. Prospekthül A4 PP genarbt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 5111E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5111E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5111E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-5111E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5111E
EAN/GTIN:
     3130630051114
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Format et poids : longueur 325 MM largeur 260 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 385 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 135.0 MM Gewicht : 3900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Stärke Deckel:
40µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,55*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,17*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,48*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,27*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.