| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-5212E Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5212E EAN/GTIN: 3130630052128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordnungsmappe mit Gummizug und aus Manila Karton 400g mit dehnbarem Harmonika-Rücken, bedruckten Indexfenstern und 12 Fächern Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Ein Produkt aus regenerativen Ressourcen. FSC®-zertifiziert, das bedeutet, dass der Rohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern entstammt. Format et poids : longueur 245 MM largeur 320 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 260 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2020.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Farben sortiert | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe karton sortiert, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |