Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Bändchen für Format DIN A2 Annonay, 47x62cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 532600E, : presenté de face
produit : 532600E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-532600E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     532600E
EAN/GTIN:
     3130635326002
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Bändchen für Format DIN A2 Annonay, 47x62cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 620 MM largeur 473 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 831 G Format et poids Karton : longueur 635.0 MM largeur 480.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 4448.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
1,9 mm
Ablageformat:
A2 (420x594)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,33*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,71*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,23*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 6,00*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.