Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Bändchen für Format B1 Annonay, 75x105cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 533400E, : presenté de face
produit : 533400E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-533400E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     533400E
EAN/GTIN:
     3130630533405
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Bändchen für Format B1 Annonay, 75x105cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 1051 MM largeur 753 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 2711 G Format et poids Karton : longueur 1060.0 MM largeur 755.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 14200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
2,4 mm
Ablageformat:
B1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,36*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,64*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,24*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 5,98*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.