Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Iderama Prem' Touch® Rücken 70mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53621E, : presenté de coté
produit : 53621E, : presenté de coté
produit : 53621E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53621E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53621E
EAN/GTIN:
     3130630536215
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Iderama Prem' Touch® Rücken 70mm Schwarz Hergestellt aus in der Masse durchgefärbtem Karton und mit einem feinen, schützenden Film überzogen. Die Ordner von Iderama sind FSC-zertifiziert und zu 100% in Frankreich hergestellt. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Mit verstärkten Kanten für eine hohe Lebensdauer. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Mit 10 leuchtenden Farben überzeugen die Ordner von Iderama jeden. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Trennblättern. Format et poids : longueur 320 MM largeur 300 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 494 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 5265.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Carton recouvert papier pelliculé
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
75
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2250µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
53623E
ab € 2,35*
Ähnlich
Exacompta
53622E
ab € 2,33*
Ähnlich
Exacompta
53628E
ab € 23,66*
Ähnlich
Exacompta
53629E
ab € 23,29*
Ähnlich
Exacompta
53627E
ab € 2,33*
Ähnlich
Exacompta
53624E
ab € 2,33*
Ähnlich
Exacompta
53625E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53626E
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.