| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-53926E Herst.-Nr.: 53926E EAN/GTIN: 3130630539261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordnungsmappe Harmonika 12-teilig Iderama Violett Aus echtem Pressspankarton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und das zu einem optimalen Preisverhältnis. Ordnungsmappe mit hohe Kapazität durch sein Dehnbaren Rücken, perfekt für seine Dokumente zu transportieren Ein Produkt aus regenerativen Ressourcen. FSC®-zertifiziert, das bedeutet, dass der Rohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern entstammt. Dank der vorgestanzten Fenster auf dem Umschlag können die einzelnen Fächer einfach identifiziert werden. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 407 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2580.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Carte lustrée pelliculée | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Violett | Stärke Deckel: | 700µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Iderama® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, exacompta ordnungsmappe 12tlg violett, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |